Eriks

Bande-joint VOMA Blanc 9mm/3 mm

  • ERIKS:13937004
Image 1
Mousse de polyéthylène à pores fermés, autocollant d’un côté, sans film de protection pour une application rapide, pour étanchéifier et isoler. Compatible avec le verre acrylique et l'eau. Résistant aux alcalis légers et aux acides. En outre avec une feuille de PO comme protection de surface et surface de glissement.

Caractéristiques de produit
  • Bande pour assurer l'étanchéité et l’isolation du cadre de la fenêtre
  • Pour le vitrage, sans plastifiants, excellente compatibilité avec tous les mastics commerciaux.
  • Résistant aux alcalis légers et aux acides.
Ajouter à la liste

91.25 CHF/ paquethors TVA

98.64 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.25 CHF

-

750+

65.25 CHF

28.49%

1250+

52.50 CHF

42.47%

1750+

50.00 CHF

45.21%

2500+

48.75 CHF

46.58%

3000+

48.00 CHF

47.40%

3500+

45.25 CHF

50.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
VOMA-BAND
Produit
Profil carré/rectangle
Type
Bande d'étanchéité
Matériau
Mousse PE
Couleur
Blanc
Hauteur
3 mm
Largeur
9 mm
Longueur du rouleau
25 m