Eriks

Bande-joint VOMA Blanc 12mm/4mm

  • ERIKS:13937002
Image 1
Mousse de polyéthylène à pores fermés, autocollant d’un côté, sans film de protection pour une application rapide, pour étanchéifier et isoler. Compatible avec le verre acrylique et l'eau. Résistant aux alcalis légers et aux acides. En outre avec une feuille de PO comme protection de surface et surface de glissement.

Caractéristiques de produit
  • Bande pour assurer l'étanchéité et l’isolation du cadre de la fenêtre
  • Pour le vitrage, sans plastifiants, excellente compatibilité avec tous les mastics commerciaux.
  • Résistant aux alcalis légers et aux acides.
Ajouter à la liste

130.75 CHF/ paquethors TVA

141.34 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

130.75 CHF

-

750+

104.50 CHF

20.08%

1250+

78.25 CHF

40.15%

1750+

74.25 CHF

43.21%

2500+

72.75 CHF

44.36%

3000+

71.25 CHF

45.51%

3500+

67.75 CHF

48.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
VOMA-BAND
Produit
Profil carré/rectangle
Type
Bande d'étanchéité
Matériau
Mousse PE
Couleur
Blanc
Hauteur
4 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
25 m