Eriks

Bande de verre blanc 60x2mm

  • ERIKS:14886747
  • Fabricant:7613288121812
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

5.16 CHF/ Mètrehors TVA

5.58 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.16 CHF

-

250+

4.26 CHF

17.54%

500+

3.13 CHF

39.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température max.
450 °C
Epaisseur
2 mm
Largeur
60 mm
Couleur
Blanc
Longueur du rouleau
50 m
Température d'eploitation à court terme
700 °C