Eriks

Bande de verre blanc 40x2mm

  • ERIKS:13859913
  • Fabricant:7613288121836
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

3.63 CHF/ Mètrehors TVA

3.92 CHFTVA incluse

168 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.63 CHF

-

250+

2.97 CHF

18.21%

500+

2.17 CHF

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température max.
450 °C
Epaisseur
2 mm
Largeur
40 mm
Couleur
Blanc
Longueur du rouleau
50 m
Température d'eploitation à court terme
700 °C