Eriks

Bande de verre blanc 20x2mm

  • ERIKS:13859910
  • Fabricant:7613288121850
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

372.75 CHF/ Unitéhors TVA

402.94 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,007Commande minimum: 0,007

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

372.75 CHF

-

250+

308.25 CHF

17.30%

500+

223.50 CHF

40.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température max.
450 °C
Epaisseur
2 mm
Largeur
20 mm
Couleur
Blanc
Longueur du rouleau
150 m
Température d'eploitation à court terme
700 °C