Eriks

Bande d'étanchéité VITOFLEX NF 150 6mm/2mm

  • ERIKS:14882058
Image 1
Caoutchouc cellulaire à pores fermés, autocollant d'un côté, auto-extinguible, qualité mi-compact. Pour sceller, protéger, amortir et isoler. Bonne résistance aux flammes (UL94 HBF) ainsi qu'une bonne résistance à la graisse et à l'huile. Ne convient pas au PC et au plexiglas.

Indication d'utilisation
Les bandes en caoutchouc cellularie sont confectionnées en mélanges d'élastomères et contiennent des plastifiants. Il faut par conséquent être prudent lors de la mise en place sur des surfaces laquées ou peintes. Lors de cette mise en place, veillez à ne pas étirer le profilé sur la surface de pose, car peu après, celui-ci va se rétracter et des espaces vont apparaître entre les jointures des bandes.
Ajouter à la liste

35.70 CHF/ paquethors TVA

38.59 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.70 CHF

-

300+

29.70 CHF

16.81%

500+

23.80 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
VITOFLEX NF 150
Produit
Profil carré/rectangle
Type
Ruban d'étanchéité
Matériau
CR
Couleur
Gris
Hauteur
2 mm
Largeur
6 mm
Longueur du rouleau
10 m