Eriks

Bande d'étanchéité MUSSTIK® G 20mm/2mm

  • ERIKS:14890184
Image 1
Caoutchouc cellulaire en EPDM à pores fermées, très bonne résistance au vieillisseement et aux intempéries, autocollant d'un côté, encollage renforcé de fil croisé.

Indication d'utilisation
Les bandes en caoutchouc cellularie sont confectionnées en mélanges d'élastomères et contiennent des plastifiants. Il faut par conséquent être prudent lors de la mise en place sur des surfaces laquées ou peintes. Lors de cette mise en place, veillez à ne pas étirer le profilé sur la surface de pose, car peu après, celui-ci va se rétracter et des espaces vont apparaître entre les jointures des bandes.
Ajouter à la liste

65.25 CHF/ paquethors TVA

70.54 CHFTVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.25 CHF

-

300+

50.75 CHF

22.22%

600+

26.10 CHF

60.00%

900+

25.40 CHF

61.07%

1200+

20.35 CHF

68.81%

1800+

17.55 CHF

73.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MUSSTIK®
Produit
Profil carré/rectangle
Type
Ruban d'étanchéité
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
2 mm
Largeur
20 mm
Longueur du rouleau
10 m