Eriks

Bande d'étanchéité MUSSTIK® CR 12mm/4mm

  • ERIKS:14882065
Image 1
Caoutchouc cellulaire CR à pores fermés, très bonne résistance au vieillissement et aux intermpéries, s'éteind lui-mème, auto-adhésif. Pour assurer l'étanchéité, d'isolation de la vapeur. Très bonne résistance à l'ozone et aux UV. Résistant à la décomposition, résistance à l'huile moyenne. Ne convient pas au PC et au plexiglas.

Indication d'utilisation
Les bandes en caoutchouc cellularie sont confectionnées en mélanges d'élastomères et contiennent des plastifiants. Il faut par conséquent être prudent lors de la mise en place sur des surfaces laquées ou peintes. Lors de cette mise en place, veillez à ne pas étirer le profilé sur la surface de pose, car peu après, celui-ci va se rétracter et des espaces vont apparaître entre les jointures des bandes.
Ajouter à la liste

147.00 CHF/ paquethors TVA

158.91 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.00 CHF

-

300+

114.50 CHF

22.11%

500+

58.90 CHF

59.93%

1000+

57.20 CHF

61.09%

2000+

45.70 CHF

68.91%

3000+

39.60 CHF

73.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MUSSTIK®
Produit
Profil carré/rectangle
Type
Ruban d'étanchéité
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur
4 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
10 m