Eriks

Bague d'étanchéité NBR RST 60x90x8

  • ERIKS:14886910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint radial standard selon DIN 3760/3761 modèle AS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort en spirale et lèvre anti-poussière. Même conception que l’ERIKS type R, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. Ceci le rend particulièrement adapté lorsque la bague d'étanchéité radiale de l'arbre entre en contact avec du sable, de la poussière, des saletés etc. ERIKS type RST est disponible dans de nombreuses tailles métriques et impériales.

Max. Pression: 0,05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

7.95 CHF/ Unitéhors TVA

8.59 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.95 CHF

-

5+

3.35 CHF

57.86%

10+

2.20 CHF

72.33%

20+

1.60 CHF

79.87%

50+

1.50 CHF

81.13%

100+

1.15 CHF

85.53%

250+

1.05 CHF

86.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diametre logement
90 mm
Conception suivant la marque
RST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Type
RST
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui