6.80 CHF/ Unitéhors TVA
7.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.80 CHF | - |
5+ | 2.55 CHF | 62.50% |
10+ | 1.60 CHF | 76.47% |
20+ | 1.05 CHF | 84.56% |
50+ | 0.85 CHF | 87.50% |
100+ | 0.65 CHF | 90.44% |
250+ | 0.60 CHF | 91.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 34 mm |
Diametre logement | 52 mm |
Conception suivant la marque | RST |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |