Eriks

Bague d'étanchéité NBR MST 60x72x8

  • ERIKS:11517437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

8.15 CHF/ Unitéhors TVA

8.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.15 CHF

-

5+

3.60 CHF

55.83%

10+

2.45 CHF

69.94%

20+

1.90 CHF

76.69%

50+

1.65 CHF

79.75%

100+

1.50 CHF

81.60%

250+

1.40 CHF

82.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Métal
Diamètre d'arbre
60 mm
Diametre logement
72 mm
Conception suivant la marque
MST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
MST
Conception suivant la norme
DIN 3760-BS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui