Eriks

Bague d'étanchéité FKM R 125x140x10

  • ERIKS:14888051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle A (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. Disponible dans presque toutes les dimensions métriques et impériales courantes. Un ressort en acier (selon DIN 17223) est utilisé en standard pour une version avec lèvre d'étanchéité en NBR et un ressort en acier inoxydable (1.4401) est utilisé pour les lèvres d'étanchéité en Viton®. D'autres ressorts en élastomère (joints toriques) sont disponibles sur demande. La bague d'armature est normalement fabriquée en acier non allié selon la norme DIN 1624.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: -
Ajouter à la liste

42.80 CHF/ Unitéhors TVA

46.27 CHFTVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.80 CHF

-

5+

36.40 CHF

14.95%

10+

32.90 CHF

23.13%

20+

30.60 CHF

28.50%

50+

30.00 CHF

29.91%

100+

27.60 CHF

35.51%

250+

25.90 CHF

39.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Caoutchouc
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
R
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
10 mm
Type
R
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non