Eriks

Bague d'étanchéité FKM GRST 32x50x7 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012996
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial selon DIN 3760, modèle AS (ISO 6194/0). Le même que ERIKS type GR, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. De plus, ce type ERIKS présente les mêmes avantages que le type GR.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

14.20 CHF/ Unitéhors TVA

15.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.20 CHF

-

5+

10.50 CHF

26.06%

10+

8.85 CHF

37.68%

20+

7.70 CHF

45.77%

50+

7.30 CHF

48.59%

100+

6.45 CHF

54.58%

250+

6.20 CHF

56.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Diametre logement
50 mm
Conception suivant la marque
GRST
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GRST
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui