13.70 CHF/ Unitéhors TVA
14.81 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.70 CHF | - |
5+ | 10.20 CHF | 25.55% |
10+ | 8.60 CHF | 37.23% |
20+ | 7.40 CHF | 45.99% |
50+ | 7.05 CHF | 48.54% |
100+ | 6.25 CHF | 54.38% |
250+ | 5.95 CHF | 56.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diametre logement | 48 mm |
Conception suivant la marque | GRST |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GRST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |