18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
5+ | 13.80 CHF | 25.81% |
10+ | 11.70 CHF | 37.10% |
20+ | 10.10 CHF | 45.70% |
50+ | 9.55 CHF | 48.66% |
100+ | 8.50 CHF | 54.30% |
250+ | 8.15 CHF | 56.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diametre logement | 70 mm |
Conception suivant la marque | GR |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |