Eriks

Arrêts de portes NR noir 40x50mm

  • ERIKS:12730337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arrêts de portes avec filetage noyé, pour portes et fenêtres, arrêt et amortissemnet.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste

4.94 CHF/ Unitéhors TVA

5.34 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.94 CHF

-

100+

3.42 CHF

30.87%

500+

2.73 CHF

44.74%

1000+

2.60 CHF

47.47%

2500+

2.47 CHF

50.10%

5000+

2.22 CHF

55.06%

10000+

2.11 CHF

57.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
50 mm
Matériau
NR
D
40 mm
d
6 mm
e
20 mm
H
50 mm
s
7 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel