Eriks

Arrêts de portes NR noir 40x25mm

  • ERIKS:12730331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arrêts de portes avec filetage noyé, pour portes et fenêtres, arrêt et amortissemnet.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste

3.04 CHF/ Unitéhors TVA

3.29 CHFTVA incluse

403 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.04 CHF

-

100+

2.17 CHF

28.34%

500+

1.48 CHF

51.40%

1000+

1.40 CHF

53.87%

2500+

1.33 CHF

56.18%

5000+

1.20 CHF

60.63%

10000+

1.14 CHF

62.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
25 mm
Matériau
NR
D
40 mm
d
7 mm
e
20 mm
H
25 mm
s
8 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel