Eriks

Arrêts de portes NR blanc 40x60mm

  • ERIKS:12730340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arrêts de portes avec filetage noyé, pour portes et fenêtres, arrêt et amortissemnet.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste

9.87 CHF/ Unitéhors TVA

10.67 CHFTVA incluse

164 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.87 CHF

-

100+

7.60 CHF

23.01%

500+

6.07 CHF

38.47%

1000+

5.52 CHF

44.04%

2500+

3.66 CHF

62.95%

5000+

3.29 CHF

66.65%

10000+

3.13 CHF

68.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
60 mm
Matériau
NR
D
40 mm
d
6 mm
e
20 mm
H
60 mm
s
9 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel