Eriks

Arrêts de portes NR blanc 29x16mm

  • ERIKS:12730325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arrêts de portes avec filetage noyé, pour portes et fenêtres, arrêt et amortissemnet.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste

2.71 CHF/ Unitéhors TVA

2.93 CHFTVA incluse

4196 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.71 CHF

-

100+

2.17 CHF

20.11%

500+

1.79 CHF

33.95%

1000+

1.57 CHF

42.07%

2500+

1.50 CHF

44.83%

5000+

1.35 CHF

50.37%

10000+

1.27 CHF

52.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
16 mm
Matériau
NR
D
29 mm
d
5 mm
e
12 mm
H
16 mm
s
7 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel