Eriks

Aérateur fig. 476 laiton PN10 3/8"

  • ERIKS:11811294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
476
Modèle
Purge rapide
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Raccord
Fileté
Norme de raccordement
ISO 228-1
Dimension Connexion
3/8" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN10
Classe de pression
PN10
Joint torique (o-ring)
EPDM
Joint
PTFE
Matériau du flotteur
PP
Pression de service maximum
10 bar
Température maximum de service
110 °C
G
3/8"
ØD
48 mm
H
96 mm
H1
10 mm
Poids
0.21 kg