Eriks

Adaptateurs à cône de 24° forme N/N raccord droit 8DKOL-8DKOL

  • ERIKS:14889036
  • Fabricant:7613288232921
Image 1
Raccord d1 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique; raccord d2 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique.
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.00 CHF

-

5+

8.70 CHF

33.08%

10+

8.45 CHF

35.00%

25+

8.15 CHF

37.31%

38+

8.00 CHF

38.46%

57+

7.85 CHF

39.62%

86+

7.70 CHF

40.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL-DKOL
Matériau
Acier
Pression de service maximum
250 bar
d1
M 14x1.5
d2
M 14x1.5
l1
34 mm