
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.20 CHF | - |
5+ | 12.25 CHF | 32.69% |
10+ | 11.85 CHF | 34.89% |
25+ | 11.35 CHF | 37.64% |
38+ | 11.15 CHF | 38.74% |
57+ | 10.95 CHF | 39.84% |
86+ | 10.75 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL-DKOL |
Matériau | Acier |
Pression de service maximum | 250 bar |
d1 | M 14x1.5 |
d2 | M 16x1.5 |
l1 | 34 mm |