Eriks

Adaptateurs à cône de 24° forme N/N raccord droit 6DKOL-6DKOL

  • ERIKS:14889035
  • Fabricant:7613288232945
Image 1
Raccord d1 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique; raccord d2 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique.
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Unitéhors TVA

12.76 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.80 CHF

-

5+

7.85 CHF

33.47%

10+

7.60 CHF

35.59%

25+

7.40 CHF

37.29%

38+

7.25 CHF

38.56%

57+

7.10 CHF

39.83%

86+

6.95 CHF

41.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL-DKOL
Matériau
Acier
Pression de service maximum
250 bar
d1
M 12x1.5
d2
M 12x1.5
l1
34 mm