
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.70 CHF | - |
5+ | 25.95 CHF | 32.95% |
10+ | 25.00 CHF | 35.40% |
25+ | 24.30 CHF | 37.21% |
38+ | 23.85 CHF | 38.37% |
57+ | 23.40 CHF | 39.53% |
86+ | 22.95 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL-DKOL |
Matériau | Acier |
Pression de service maximum | 250 bar |
d1 | M 18x1.5 |
d2 | M 22x1.5 |
l1 | 36 mm |