
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.00 CHF | - |
5+ | 10.75 CHF | 32.81% |
10+ | 10.55 CHF | 34.06% |
25+ | 10.05 CHF | 37.19% |
38+ | 9.85 CHF | 38.44% |
57+ | 9.65 CHF | 39.69% |
86+ | 9.45 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL-DKOL |
Matériau | Acier |
Pression de service maximum | 250 bar |
d1 | M 16x1.5 |
d2 | M 16x1.5 |
l1 | 34 mm |