Eriks

Adaptateurs à cône de 24° forme N/N Adaptateurs à cône coude 90° 8DKOL-8DKOL90°

  • ERIKS:14889209
  • Fabricant:7613288227019
Image 1
Raccord d1 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique; raccord d2 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique.
Ajouter à la liste

19.00 CHF/ Unitéhors TVA

20.54 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.00 CHF

-

5+

12.70 CHF

33.16%

10+

12.40 CHF

34.74%

25+

11.95 CHF

37.11%

38+

11.70 CHF

38.42%

57+

11.40 CHF

40.00%

86+

11.20 CHF

41.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL-DKOL
Matériau
Acier
Pression de service maximum
250 bar
d1
M 14x1.5
d2
M 14x1.5
H3
32 mm
l3
32 mm