| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.45 CHF | - |
5+ | 33.40 CHF | 33.80% |
10+ | 32.70 CHF | 35.18% |
25+ | 31.65 CHF | 37.26% |
38+ | 31.05 CHF | 38.45% |
57+ | 30.45 CHF | 39.64% |
86+ | 29.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL-DKOL |
Matériau | Acier |
Pression de service maximum | 250 bar |
d1 | M 22x1.5 |
d2 | M 22x1.5 |
H2 | 24 mm |
l2 | 57 mm |