Eriks

Adaptateurs à cône de 24° forme N/D raccord droit 8CEL-6DKOL

  • ERIKS:14889040
  • Fabricant:7613288232709
Image 1
Raccord d1 selon DIN 20078 forme N, cône d'étanchéité, série légère avec joint torique; raccord d2 selon DIN 20078 forme D, filetage exterieur, série légère.
Ajouter à la liste

19.25 CHF/ Unitéhors TVA

20.81 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.25 CHF

-

5+

12.80 CHF

33.51%

10+

12.45 CHF

35.32%

25+

12.10 CHF

37.14%

38+

11.85 CHF

38.44%

57+

11.55 CHF

40.00%

86+

11.35 CHF

41.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL-CEL
Matériau
Acier
Pression de service maximum
250 bar
d1
M 12x1.5
d2
M 14x1.5
l1
37 mm