Eriks

Adaptateur orientable BSP mâle/femelle A-2-08BSPAG60-12BSPIG 1/2" 3/4"

  • ERIKS:14896024
  • Fabricant:7613288272125
Image 1
Ajouter à la liste

21.30 CHF/ Unitéhors TVA

23.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.30 CHF

-

5+

14.25 CHF

33.10%

10+

13.80 CHF

35.21%

25+

13.35 CHF

37.32%

38+

13.10 CHF

38.50%

57+

12.85 CHF

39.67%

86+

12.60 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
L
51 mm