Eriks

Adaptateur orientable BSP mâle BSP femelle A-2-08BSPAG60A-12BSPIG 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:14896021
  • Fabricant:7613288272248
Image 1
Ajouter à la liste

18.45 CHF/ Unitéhors TVA

19.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.45 CHF

-

5+

12.40 CHF

32.79%

10+

12.05 CHF

34.69%

25+

11.50 CHF

37.67%

38+

11.30 CHF

38.75%

57+

11.10 CHF

39.84%

86+

10.90 CHF

40.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
L
51 mm