Eriks

Adaptateur orientable BSP femelle BSP conique A-2-08BSPIG60-06BSPAGC 1/2"- 3/8"

  • ERIKS:14896025
  • Fabricant:7613288272040
Image 1
Ajouter à la liste

13.95 CHF/ Unitéhors TVA

15.08 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.95 CHF

-

5+

12.10 CHF

13.26%

10+

11.65 CHF

16.49%

25+

11.10 CHF

20.43%

38+

10.90 CHF

21.86%

57+

10.70 CHF

23.30%

86+

10.50 CHF

24.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP con.
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
H1
22 mm
H2
22 mm
L
46 mm