
10.65 CHF/ Unitéhors TVA
11.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.65 CHF | - |
5+ | 9.30 CHF | 12.68% |
10+ | 8.75 CHF | 17.84% |
25+ | 8.40 CHF | 21.13% |
38+ | 8.25 CHF | 22.54% |
57+ | 8.10 CHF | 23.94% |
86+ | 7.95 CHF | 25.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" NPT |
Taille de Raccord 2 | 3/8" NPT |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
L | 38.6 mm |