
8.75 CHF/ Unitéhors TVA
9.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.75 CHF | - |
5+ | 7.60 CHF | 13.14% |
10+ | 7.25 CHF | 17.14% |
25+ | 6.85 CHF | 21.71% |
38+ | 6.70 CHF | 23.43% |
57+ | 6.55 CHF | 25.14% |
86+ | 6.35 CHF | 27.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" NPT |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
H1 | 17 mm |
H2 | 19 mm |
L | 36 mm |