Eriks

Adaptateur femelle NPT 16-16 NPT IG 1"- 1"

  • ERIKS:14896109
  • Fabricant:7613288263185
Image 1
Ajouter à la liste

41.55 CHF/ Unitéhors TVA

44.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.55 CHF

-

5+

27.70 CHF

33.33%

10+

27.00 CHF

35.02%

25+

26.10 CHF

37.18%

38+

25.60 CHF

38.39%

57+

25.05 CHF

39.71%

86+

24.55 CHF

40.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1" NPT
Taille de Raccord 2
1" NPT
H1
41 mm
L
48 mm