Eriks

Adaptateur femelle BSP A-2-08BSPIG60-08BSPIG60 1/2"

  • ERIKS:14896009
  • Fabricant:7613288272637
Image 1
Ajouter à la liste

23.95 CHF/ Unitéhors TVA

25.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.95 CHF

-

5+

15.90 CHF

33.61%

10+

15.65 CHF

34.66%

25+

15.15 CHF

36.74%

38+

14.85 CHF

38.00%

57+

14.55 CHF

39.25%

86+

14.25 CHF

40.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
H1
22 mm
H2
27 mm
L
52 mm