Eriks

Adaptateur femelle BSP A-2-04BSPIG60-04BSPIG60 1/4"

  • ERIKS:14896007
  • Fabricant:7613288272651
Image 1
Ajouter à la liste

12.65 CHF/ Unitéhors TVA

13.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.65 CHF

-

5+

8.55 CHF

32.41%

10+

8.15 CHF

35.57%

25+

8.05 CHF

36.36%

38+

7.90 CHF

37.55%

57+

7.75 CHF

38.74%

86+

7.60 CHF

39.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
H1
14 mm
H2
19 mm
L
39 mm