Eriks

Adaptateur BSP mâle rainure O-ring BSP femelle A-2-08BSPAGG-12BSPIGX 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:14896014
  • Fabricant:7613288272538
Image 1
Ajouter à la liste

43.30 CHF/ Unitéhors TVA

46.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.30 CHF

-

5+

37.70 CHF

12.93%

10+

35.85 CHF

17.21%

25+

34.05 CHF

21.36%

38+

33.40 CHF

22.86%

57+

32.75 CHF

24.36%

86+

32.05 CHF

25.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
36 mm
L
46 mm
L1
14 mm
L2
22 mm