Eriks

Adaptateur BSP mâle rainure O-ring BSP femelle A-2-06BSPAGG-08BSPIGX 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14896012
  • Fabricant:7613288272552
Image 1
Ajouter à la liste

17.85 CHF/ Unitéhors TVA

19.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.85 CHF

-

5+

11.95 CHF

33.05%

10+

11.50 CHF

35.57%

25+

11.20 CHF

37.25%

38+

11.00 CHF

38.38%

57+

10.80 CHF

39.50%

86+

10.60 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
H1
30 mm
L
41 mm
L1
12 mm
L2
20 mm