Eriks

Adaptateur BSP mâle 60° conique BSP femelle 60° jointure conique A-2-12BSPAG60-12BSPIG 374"- 3/4"

  • ERIKS:14896017
  • Fabricant:7613288272361
Image 1
Ajouter à la liste

29.20 CHF/ Unitéhors TVA

31.57 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.20 CHF

-

5+

25.50 CHF

12.67%

10+

24.10 CHF

17.47%

25+

22.90 CHF

21.58%

38+

22.45 CHF

23.12%

57+

22.00 CHF

24.66%

86+

21.50 CHF

26.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
L
57 mm