
18.10 CHF/ Unitéhors TVA
19.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
5+ | 12.05 CHF | 33.43% |
10+ | 11.75 CHF | 35.08% |
25+ | 11.35 CHF | 37.29% |
38+ | 11.15 CHF | 38.40% |
57+ | 10.95 CHF | 39.50% |
86+ | 10.75 CHF | 40.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
B | 37.1 mm |
C1 | 16.4 mm |
C2 | 12 mm |
CH | 19 mm |
CH1 | 17 mm |
R | 7/16" - 20 UNF |
R2 | G 1/4" - 19 |