Eriks

Accouplements rapides pour camions citernes partie mâle avec douille VKS 50 50x8mm

  • ERIKS:14884790
Image 1
En laiton, coquille en aluminium. Compatible avec Elaflex.
Ajouter à la liste

111.00 CHF/ Unitéhors TVA

119.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111.00 CHF

-

5+

96.70 CHF

12.88%

10+

91.40 CHF

17.66%

20+

86.10 CHF

22.43%

30+

84.30 CHF

24.05%

45+

82.70 CHF

25.50%

68+

81.00 CHF

27.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VKS 50
Code
VKS 50
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
TW
Extrémité de raccordement
Mâle
Pression maximum de service
16 bar