Eriks

Accouplements rapides pour camions citernes partie femelle avec douille MKS 75 75x8mm

  • ERIKS:14884791
Image 1
Compatible avec Elaflex.
Ajouter à la liste

258.50 CHF/ Unitéhors TVA

279.44 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

258.50 CHF

-

5+

226.00 CHF

12.57%

10+

213.00 CHF

17.60%

20+

201.00 CHF

22.24%

30+

196.50 CHF

23.98%

45+

193.00 CHF

25.34%

68+

189.00 CHF

26.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
MKS 75
Code
MKS 75
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
TW
Extrémité de raccordement
Femelle
Pression maximum de service
16 bar