Eriks

Accouplement taraudé 6" distance intérieur entre baïonnettes 160mm

  • ERIKS:14884577
  • Fabricant:7613288012691
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

204.00 CHF/ Unitéhors TVA

220.52 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

204.00 CHF

-

10+

168.50 CHF

17.40%

20+

158.50 CHF

22.30%

30+

148.50 CHF

27.21%

45+

145.50 CHF

28.68%

68+

143.00 CHF

29.90%

102+

140.00 CHF

31.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
6
Diamètre intérieur
150 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
160 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
160 mm
Pression maximum de service
16 bar