154.50 CHF/ Unitéhors TVA
167.01 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.50 CHF | - |
10+ | 127.50 CHF | 17.48% |
20+ | 119.50 CHF | 22.65% |
30+ | 112.00 CHF | 27.51% |
45+ | 110.00 CHF | 28.80% |
68+ | 107.50 CHF | 30.42% |
102+ | 105.50 CHF | 31.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 5 |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 148 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 148 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |