103.50 CHF/ Unitéhors TVA
111.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.50 CHF | - |
10+ | 85.20 CHF | 17.68% |
20+ | 80.00 CHF | 22.71% |
30+ | 75.00 CHF | 27.54% |
45+ | 73.50 CHF | 28.99% |
68+ | 72.10 CHF | 30.34% |
102+ | 70.60 CHF | 31.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 4 |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 133 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 133 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |