96.20 CHF/ Unitéhors TVA
103.99 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.20 CHF | - |
10+ | 79.30 CHF | 17.57% |
20+ | 74.70 CHF | 22.35% |
30+ | 70.10 CHF | 27.13% |
45+ | 68.70 CHF | 28.59% |
68+ | 67.30 CHF | 30.04% |
102+ | 66.00 CHF | 31.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 4 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 115 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 115 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |