Eriks

Accouplement taraudé 4.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 133mm

  • ERIKS:14884724
  • Fabricant:7613288008274
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

78.70 CHF/ Unitéhors TVA

85.07 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.70 CHF

-

10+

64.90 CHF

17.53%

20+

61.10 CHF

22.36%

30+

57.20 CHF

27.32%

45+

56.10 CHF

28.72%

68+

55.00 CHF

30.11%

102+

53.90 CHF

31.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
4.1/2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
133 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14309
Distance entre les griffes
133 mm
Pression maximum de service
16 bar