Eriks

Accouplement taraudé 3" distance intérieur entre baïonnettes 105mm

  • ERIKS:14882415
  • Fabricant:7613288060111
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

97.90 CHF/ Unitéhors TVA

105.83 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.90 CHF

-

10+

80.80 CHF

17.47%

20+

76.20 CHF

22.17%

30+

71.30 CHF

27.17%

45+

69.90 CHF

28.60%

68+

68.50 CHF

30.03%

102+

67.10 CHF

31.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
3
Diamètre intérieur
90 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
105 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
105 mm
Pression maximum de service
16 bar