Eriks

Accouplement taraudé 3/4" distance intérieur entre baïonnettes 31mm

  • ERIKS:14884720
  • Fabricant:7613288008304
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

29.40 CHF/ Unitéhors TVA

31.78 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.40 CHF

-

10+

24.30 CHF

17.35%

20+

23.00 CHF

21.77%

30+

21.50 CHF

26.87%

45+

21.00 CHF

28.57%

68+

20.60 CHF

29.93%

102+

20.20 CHF

31.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
31 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
31 mm
Pression maximum de service
16 bar