Eriks

Accouplement taraudé 2" distance intérieur entre baïonnettes 89mm

  • ERIKS:14884723
  • Fabricant:7613288000995
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

58.50 CHF/ Unitéhors TVA

63.24 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.50 CHF

-

10+

48.20 CHF

17.61%

20+

45.40 CHF

22.39%

30+

42.60 CHF

27.18%

45+

41.80 CHF

28.55%

68+

40.90 CHF

30.09%

102+

40.10 CHF

31.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
89 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
89 mm
Pression maximum de service
16 bar